Motion
47850-LPB13-4040

LENOX SAW BLADES
47850-LPB13-4040

Lame de scie à ruban LENOX® - Acier haute vitesse, 13 pi, 3 po de long, 1 po de large
N° D’ARTICLE MI03362583
N° MFR47850-LPB13-4040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LENOX SAW BLADES
47850-LPB13-4040

Lame de scie à ruban LENOX® - Acier haute vitesse, 13 pi, 3 po de long, 1 po de large
N° D’ARTICLE MI03362583
N° MFR47850-LPB13-4040
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    13 pi, 3 po
  • Épaisseur  
    0.035 po
  • Largeur  
    1 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Pas constant ou variable
    Variable
  • Coupe de contour
    Non
  • Type de bord de coupe
    Gonflé
  • Matériau de coupe
    Acier haute vitesse
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Tpi
    5 à 8
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban fixe

Aperçu

Description du fabricant
47850 BSB 13'3"X1X.035X5/8LXP
  • Coupe plus rapide des matériaux solides
  • Forme de dent de râteau extrêmement positive pour une pénétration plus facile
  • Goulots profonds pour une meilleure capacité de transport des copeaux avec moins de force d’alimentation