Motion
TWN8OPN-XS

THOMSON (ALTRA)
TWN8OPN-XS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super TWN Series, Open, .500 in Shaft Diameter, 2.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03371158
N° MFRTWN8OPN-XS
Prix788.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
TWN8OPN-XS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super TWN Series, Open, .500 in Shaft Diameter, 2.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03371158
N° MFRTWN8OPN-XS
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
Prix788.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.687 po
  • Hauteur totale
    1.130 po
  • Longueur totale
    2.000 po
  • Largeur totale
    3.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    0,500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    460 lbf
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Série
    Super TWN

Aperçu

Description du fabricant
TWN-8-OPN-XS BLOC DE PIL