Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.5 po, 0.5
- Longueur7.7, 3 po
- Poids0.025 lb, 0.1
- Largeur2.75, 9 po
Détails
- Type d’accessoireRecharge ronde
- Hauteur du paquet de caisses6.5 po
- Longueur du paquet de caisses6.25 po
- Largeur du paquet de caisses10.25 po
- CouleurArgent
- Pays d’origineÉtats-Unis
- À utiliser avecMarqueur en métal à stries argentées
- Code d’harmonisation9609200000
- Quantité du colis6
- Quantité1
- ÉtancheÉtanche
Aperçu
- Des marques très visibles s’allument lors de la coupe ou du soudage
- Supérieur à la pierre de savon en termes de marque et de durabilité; ne frottera pas, ne brûlera pas et ne soufflera pas sur la surface
- Marque les métaux huileux, humides ou rouillés et ne rayera pas et n’abîmera pas les surfaces
- Disponible en formes plates et rondes
- Les supports durables empêchent le bris du bâton
- Le support mécanique durable empêche le bris du bâton et comprend un taille-crayon intégré pratique et une pince de poche pour un rangement facile.
- Pour les applications à faible corrosion (faibles chlorures/halogènes), voir Marqueur métallique Silver-Streak/Red-Riter - Formes à faible corrosion
- Fabriqué aux États-Unis