Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Z
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale9.75 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids14 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLe protecteur thermique à réarmement automatique empêche la surchauffe;Les roulements à billes blindés prolongent la durée de vie du moteur;L’isolation de classe B protège le moteur pour une température nominale maximale;Convient aux applications intérieures ou extérieures;Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1075 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP : 0.33, F#48Z, TR/MIN : 1200, 208-230 V, OPAO
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCondensateur divisé permanent
- Type de boîtierOAO
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge3.3 à 3.3 A
- Courant de pleine charge3.3-3.3 A
- Efficacité de la pleine charge59.5 %
- Couple de pleine charge24.5 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- Classe d’isolationB
- Cote IP10
- Code KVAE
- kW0.25 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX003
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856038555
- Modèle48A11O2042G
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageAnneaux résilients/poutre allongée
- Nombre de vitesses3
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856038555
- Tension208 à 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre ouvert et supports Modèle multi-vitesses Sortie de câble à œillets, Fiche d’inversion résistante aux intempéries Montage sur anneau résilient 2-1/4” (base non incluse, voir la section Accessoires) 2 1/2” anneaux adaptateurs fournis, livrés desserrés dans la boîte Boulons traversants 3/4 po, extrémité d’arbre, 30” fils longs Gaine de protection thermique à réinitialisation automatique non incluse, voir la section Accessoires