Motion
BHS-14
Contre-écrou Bearhug - Filetage 2.751-18 , diamètre extérieur 3.6250 po, diamètre de face 3.3130 po, largeur 0.6250 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03374206
N° MFRBHS-14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - Filetage 2.751-18 , diamètre extérieur 3.6250 po, diamètre de face 3.3130 po, largeur 0.6250 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03374206
N° MFRBHS-14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    23300 lb
  • Visage Diamètre  
    3.3130 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.6250 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Filetage Taille  
    2.751-18

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BHS
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU BHS-14