Spécifications
Dimensions
- Épaisseur des doigts3 mil
- Taille des gantsL
- Longueur9 po
- Épaisseur de la paume - Impériale3 mil
- Épaisseur3.0 mil
Détails
- ApplicationTransformation des aliments
- MarqueMarque
- CouleurTransparent
- Type de poignetPerlé
- Mot-clé de descriptionSans poudre
- Approuvé par la FDAOui
- Approuvé Fda pour contact alimentaireOui
- Qualité alimentaireOui
- GradeIndustriel
- Motif de priseLisse
- Type de mainAmbidextre
- Sans latexOui
- Numéro de catalogue du fabricant5014L
- MatérielPVC
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produits« SensaGuard® »
- Types de produitsGants
- Normes respectéesFDA
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfaceLisse
- CUP_NON10451435014341
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire