Motion
11302W
Coffing® Palan électrique à chaîne - série EC, crochet, montage à cosse, capacité de 3 tonnes, hauteur de levage de 15 pi, 1 ph, 115/230 V, 1 hp, capacité nominale de service de H4 , 1.7 (deux) fp/min, 5 (unique) fp/min Vitesse de levage maximale
N° D’ARTICLE MI03376919
N° MFR11302W
Prix11,110.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coffing® Palan électrique à chaîne - série EC, crochet, montage à cosse, capacité de 3 tonnes, hauteur de levage de 15 pi, 1 ph, 115/230 V, 1 hp, capacité nominale de service de H4 , 1.7 (deux) fp/min, 5 (unique) fp/min Vitesse de levage maximale
N° D’ARTICLE MI03376919
N° MFR11302W
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
Prix11,110.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture du crochet
    1-11/32 po
  • Dimensions du boîtier
    12 x 26-3/8 x 8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    26.1300 po
  • Longueur du boîtier
    26-3/8 po
  • Largeur du boîtier
    12 po
  • Hauteur de levage
    15 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    23-1/4 po
  • Poids
    189.00 lb

Détails

  • Revêtement de finition de carrosserie
    Émail blanc
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Capacité
    3 tonnes
  • Matériau de la chaîne
    Acier
  • ECCN
    EAR99
  • Cote de service du palan
    H4
  • Puissance
    1 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    698303218316
  • Vitesse de levage maximale
    1.7 (deux) fp/min, 5 (unique) fp/min
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Type de montage
    Crochet, cosse
  • Nombre de vitesses
    2
  • Reeving
    3
  • Série
    EC
  • Tension d’alimentation
    115/230 V
  • CUP_NON
    698303218316
  • Tension
    24 V
  • Capacité de poids
    3 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
11302W, PALAN À CHAÎNE EC6005-1-15 ELEC 3TON