Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture du crochet1-11/32 po
- Dimensions du boîtier14-13/16 x 31-3/16 x 10-7/8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier31.0000 po
- Longueur du boîtier31-3/16 po
- Largeur du boîtier14-13/16 po
- Hauteur de levage20 pi
- Dégagement minimal à la tête du palan27-3/8 po
- Poids400.00 lb
Détails
- Revêtement de finition de carrosserieÉmail blanc
- Matériau du corpsFonte ductile
- Capacité3 tonnes
- Matériau de la chaîneAcier
- ECCNEAR99
- Cote de service du palanH4
- Puissance3 hp
- Numéro CUP du fabricant698303218750
- Vitesse de levage maximale16 (simple) fp/min, 5.3 (deux) fp/min
- Phase du moteur3 ph
- Type de montageCrochet, cosse
- Nombre de vitesses2
- Reeving2
- SérieEC
- Tension d’alimentation230/460 V
- CUP_NON698303218750
- Tension24 V
- Capacité de poids3 tonnes