Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-9/16 po
- Dégagement horizontal5/8 po
- Diamètre de la manille9/32 po
- Dégagement vertical2 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- CouleurGris
- Corps ou pare-chocs couvertsDeux pare-chocs
- Revêtement de finitionLamellé
- Comprend(2) Clés
- Type de cléSaisi à la fois
- Nombre d’épingles4
- Rekeyable ou nonNon reclavable
- Caractéristiques de sécuritéCorps en acier laminé de 1-9/16in (40mm) de large pour une résistance supérieure, 2in (51mm) de haut, manille en acier trempé de 9/32in (7mm) de diamètre pour une résistance supérieure aux coupures, le cadenas de qualité commerciale offre une protection supérieure contre le perçage et l’incursion, le verrouillage à double roulement à billes pour une résistance maximale au levier, à clé identique – commandez plusieurs serrures à ouvrir avec la même clé ou commandez pour correspondre à d’autres serrures avec le cylindre W1 , le cylindre W1 à 4 broches empêche le crochetage
- Matériau de manilleAcier
- TypeCadenas à manille ouverte
- CUP_NON71649317903
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure