Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice20 mm
- Hauteur totale93.5 mm
- Longueur totale156 mm
- Largeur totale50 mm
- Port 1 taille/type3/4 BSPT
- Poids0.9 kg
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsLaiton
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv7.4 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0 MPa
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Type de solénoïde pilote externe
- Le débit varie de 0.80 à 43 Cv
- Taille de l’orifice : 7mm à 50mm
- Port : 1/8 à 2 Rc(PT)
- Matériau du joint : NBR, FKM, EPR