Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition118.4°F
- Taille du conteneur11 oz
- Taille/type de conteneurAérosol de 20 onces
- Point de congélation-72.4°F
- Hauteur9.25 po
- Longueur2.63 po
- Poids net11 oz
- Hauteur totale9.7 po
- Largeur totale8.3 po
- Durée de conservation10 ans
- Gravité spécifique0.68
- Contenu en COV97.7
- Poids1 lb
- Largeur2.63 po
Détails
- Détails supplémentairesLubrifiant au silicone H2 homologué NSF pour les applications de manutention d’emballages. Il élimine le grippage et l’adhérence des colis et des boîtes, tout en protégeant la plupart des surfaces.
- Additifs inclusSilicone
- ApparenceLiquide jaune clair transparent
- ApplicationIl est recommandé de lubrifier l’équipement de manutention des emballages, comme les chutes, les glissières, les guides et les rails.
- Type de baseSilicone
- CertificationNSF H2
- CouleurJaune
- Type de contenantAérosol
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Temps de durcissement30 min
- ECCNEAR99
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Caractéristiques et avantages• Élimine la fixation et le grippage des emballages et des boîtes, tout en protégeant la plupart des surfaces même dans des conditions humides • Sa pellicule incolore, inodore et non tachante lubrifie et protège dans la plupart des applications métalliques à non métalliques • Homologuée NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille • La faible tension de surface permet une meilleure couverture et une pénétration plus profonde • Peut récolter des plastiques sensibles • Lubrifie sans attirer la saleté et d’autres contaminants nocifs
- Type de filmSilicone
- InflammabilitéExtrêmement inflammable
- Point d’éclair0 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Cote d’inflammabilité SGHAérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
- Base lubrifianteSilicone
- Film lubrifiantMouillé
- Type de lubrificationLubrifiant pour goulotte
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant078254032047
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Température de fonctionnement min.-15 °F
- Cote NSFH2 Qualité alimentaire
- OdeurNon
- Plage de température de fonctionnement-15 °F à 400 °F
- Quantité du colis12 par caisse
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Point d’écoulement-15 °F
- Types de produitsLubrifiant
- PropulseurHydrocarbure
- RèglementsRèglement sur l’élimination 40 C.F.R 261.20-261.33
- Méthode de retraitRetirer avec des distillats de pétrole.
- RésiduOui
- ParfumPétrole
- SérieLubrifiant de goulotte(TM)
- Normes respectéesInscrit NSF 138031, code de catégorie H2
- Plage de température-15 à 400 °F
- TypeLubrifiant
- CUP_NON078254032047
- Température de travail-15 à 400°F
Aperçu
- Élimine le grippage et l’adhérence des emballages et des boîtes, tout en protégeant la plupart des surfaces, même dans des conditions humides
- Sa pellicule incolore, inodore et non tachante lubrifie et protège dans la plupart des applications métalliques à non métalliques
- Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
- Une faible tension de surface permet une meilleure couverture et une pénétration plus profonde
- Peut récolter des plastiques sensibles
- Lubrifie sans attirer la saleté et autres contaminants nocifs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Voir la circulaire
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-ENLe dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC comprend des solutions de nettoyage et de lubrification sécuritaires pour les aliments conçues pour éliminer l’accumulation de sucre dans les environnements de transformation des aliments et des boissons. La brochure couvre les dissolvants homologués NSF H1 pour les convoyeurs, les trancheuses, les machines d’embouteillage, les rails, les tringleries et autres applications d’équipement de transformation des aliments.
Voir la circulaire
Dépliant de solution plus intelligente et plus sûre pour laveuse intelligente CRCLe CRC SmartWasher est une laveuse manuelle de pièces qui remplace les solutions de rechange traditionnelles aux solvants ou à l’humeur aqueuse. Il utilise une solution de dégraissage à base d’eau non dangereuse et ininflammable qui offre une performance de nettoyage supérieure aussi puissante que les solvants tout en étant plus sécuritaire pour l’utilisateur.
Voir la circulaire
Programme de réduction des risques pour les partenairesLe programme de partenariat de réduction des risques est une initiative collaborative conçue pour aider à identifier, gérer et réduire les risques liés à la sécurité, à la conformité environnementale ou aux dangers opérationnels, y compris la gestion des produits chimiques.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Évaluation des armoires de produits chimiques
Pour réduire les risques chimiques et optimiser votre coût total de possession lié aux armoires de produits chimiques, tenez compte des pratiques exemplaires suivantes : sélectionnez les armoires qui sont conformes aux normes de sécurité pertinentes, étiquetez clairement tous les contenants et toutes les sections des armoires et gardez les systèmes de ventilation propres et fonctionnels.
Programme de salubrité alimentaire du CRC
La salubrité alimentaire est une priorité absolue dans l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments. Toute la chaîne d’approvisionnement est mise au défi de soutenir la prévention des rappels et de protéger contre la contamination potentielle par des corps étrangers.