Motion
62260-CP14
Graisse polyvalente - extrême pression, complexe d’aluminium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , couleur transparente, qualité alimentaire, résistante à l’eau, -4 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI03396383
N° MFR62260-CP14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - extrême pression, complexe d’aluminium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , couleur transparente, qualité alimentaire, résistante à l’eau, -4 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI03396383
N° MFR62260-CP14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    Complexe d’aluminium, huile minérale
  • Point de chute
    +577 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Série
    Sansox
  • Plage de température
    -4 à +350 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
62260-CP14 TRANSPARENT DE QUALITÉ ALIMENTAIRE GR 2