Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
- Hauteur totale15 po
- Longueur totale29-1/2 po
- Largeur totale20-1/2 po
Détails
- Intensité24.1 A
- Type de moteurÉlectrique
- Débit3.9 gal/min
- Matériau du boîtier du cadreAcier inoxydable
- Puissance nominale6 hp
- Pression nominale2000 psi
- Série/systèmeSérie CW
- CUP_NON016977016340
- Tension230 V
- Type d’eauEau froide