Motion
04465W
Palan à levier à poignée en câble métallique de la série LMG Little Mule® – Type de fil, capacité de 20000 lb
N° D’ARTICLE MI03413702
N° MFR04465W
Prix2,049.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan à levier à poignée en câble métallique de la série LMG Little Mule® – Type de fil, capacité de 20000 lb
N° D’ARTICLE MI03413702
N° MFR04465W
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
Prix2,049.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture du crochet
    2-1/2 x 3-1/2 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les serre-fils Little Mule faciles à utiliser peuvent être utilisés avec une variété de tailles et de types de fils, donc moins de changements de prise sont nécessaires. Ils ont également de grandes ouvertures pour les yeux de la poignée pour une ouverture, une fixation et un dégagement faciles afin d’éviter les blocages. Fabriquées en acier forgé, les poignées Little Mule sont à la fois durables et légères, ce qui les rend idéales pour une variété de travaux utilitaires.
  • Type de palan à levier
    Fil
  • Numéro CUP du fabricant
    698303206092
  • Jauge de fil maximale
    1.25 po ou 1,130 MCM
  • Jauge de fil minimale
    0.70 po ou 0.397 MCM
  • Type
    Poignée de fil
  • CUP_NON
    698303206092
  • Capacité de poids
    20000 lb

Aperçu

Description du fabricant
04465W LMG4700 10-TON GRP DE FIL À PRISE STANDARD,
  • Conçu pour une variété de tailles et de types de fils, donc moins de changements de prise sont nécessaires
  • S’ouvre facilement et se libère instantanément pour insérer ou retirer rapidement le fil
  • La grande ouverture à œillet de la poignée accepte les crochets standard et s’attache facilement aux blocs de tacle
  • Choix de modèles de mâchoires standard ou agressives
  • La construction en acier forgé est durable et légère
  • La finition en chromate jaune protège les composants de la rouille et de la corrosion
  • Les modèles de 1,000 lb et 2,000 lb ont une mâchoire de type bulldog, tous les autres ont une mâchoire parallèle