Motion
DW5366

DEWALT
DW5366

Ensemble de mèches pour marteau – Matériau à embout au carbure, 5/32 po de la plus petite taille de mèche, 3/16 po de la plus grande taille de mèche, ensemble de 10 m
N° D’ARTICLE MI03423466
N° MFRDW5366
Prix107.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW5366

Ensemble de mèches pour marteau – Matériau à embout au carbure, 5/32 po de la plus petite taille de mèche, 3/16 po de la plus grande taille de mèche, ensemble de 10 m
N° D’ARTICLE MI03423466
N° MFRDW5366

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3/16 po, 5/32 po
  • Profondeur de perçage
    4 po, 7 po
  • Augmentations
    1/32 po
  • Plus grande taille de mèche
    3/16 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Plus petite taille de mèche
    5/32 po
  • Poids
    1.6 lb

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    Porte-embout à percussion
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de pièces
    10
  • Type d’ensemble
    Ensemble de mèches d’ancrage à vis
  • Type de tige
    SDS Plus hexagonale
  • CUP_NON
    028877563053

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D’INSTALLATION D’ENTRAÎNEMENT D’ANCRAGE DW5366 10PC
  • DEWALT la conception de la buse en carbure maximise le contact avec la surface en carbure pour une durée de vie plus longue de la mèche
  • La cannelure en U élimine les débris pour un perçage rapide et efficace La tige hexagonale se verrouille avec le manchon d’entraînement, permettant un changement rapide du perçage à l’entraînement.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon