Motion
05220
Dégraissant - 14 oz, boîte aérosol, contient des solvants, parfumé, léger parfum d’orange
N° D’ARTICLE MI03424113
N° MFR05220
Prix28.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dégraissant - 14 oz, boîte aérosol, contient des solvants, parfumé, léger parfum d’orange
N° D’ARTICLE MI03424113
N° MFR05220

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Application
    Roulements, frein, câbles, chaînes, commandes, connexions de câble hors tension, jauges, engrenages, outils manuels et électriques, équipement lourd, instruments
  • Couleur
    Transparent
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Caractéristiques et avantages
    • Haute résistance aux solvants • Évaporation rapide • Faible teneur en COV • Conforme aux règles du CARB/OTC (California Air Resources Board/Ozone Transport Commission) • Pas un polluant atmosphérique dangereux (HAP) • Action de nettoyage instantanée • Excellent remplacement pour le méthyléthylcétone (MEK) • Idéal pour nettoyer les métaux • Aucun résidu • Aucun composé appauvrissant l’ozone • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l’utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Parfum
    Parfumé, légèrement orange
  • Type
    Dégraissant
  • CUP_NON
    078827052205

Aperçu

Description du fabricant
05220 (C05220) EVR 20OZ.
  • Résistance élevée aux solvants
  • Évaporation rapide
  • Faible teneur en COV
  • Conforme aux règles du CARB/OTC (California Air Resources Board/Ozone Transport Commission)
  • Pas un polluant atmosphérique dangereux (HAP)
  • Action de nettoyage instantanée
  • Excellent remplacement pour le méthyléthylcétone (MEK)
  • Idéal pour nettoyer les métaux
  • Aucun résidu
  • Aucun composé appauvrissant l’ozone
  • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée