Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Poids32.00 lb
Détails
- CouleurTransparent
- Type de contenantCan
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant078827612010
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- TypeUsage général
- CUP_NON078827612010
Aperçu
- Élimine les gels de câble, les composés de blocage, les composés d’inondation et de remplissage, la graisse, le goudron et l’huile
- Élimine le pétrole, le polyéthylène et les gels à base de silicone
- Préféré par les travailleurs des télécommunications
- Point d’éclair supérieur à 140°F (60°C)
- Bellcore a testé sa compatibilité totale avec les composants de télécommunications
- Sans danger pour l’isolation des câbles et les composants, les métaux et la plupart des plastiques
- Aucun potentiel d’appauvrissement de l’ozone
- Se rince à l’eau
- Aucun solvant chloré
- La formule originale, depuis 1986