Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé4.700 po
- Diamètre intérieur5.000 po
- Longueur25 pi
- Poids0.89 lb/pi
Détails
- ApplicationNettoyage de conduits d’air, ignifuge, transfert de sable fonderie, broyeurs, élimination des déchets de lavabo, ozone, tôle, chantiers navals, soufflage de paille
- RevêtementPVC
- CouleurNoir avec bande d’usure orange
- Taux de compression3:1
- ConstructionTuyau en tissu de polyester à double épaisseur enduit de vinyle noir renforcé d’une hélice en fil d’acier à ressort et d’une bande d’usure externe en PVC orange
- Matériau du tuyauPolyester
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2480500025
- Page de produit du fabricant
- Pression négative13.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort et bande d’usure externe en PVC
- SérieFlexaust® FSP-2
- Fiche technique
- Plage de température-20 à 180 °F
- Substance transportéePoussière
- Pression de service8.00 psi
Aperçu
- La bande Wearstrip offre une résistance supplémentaire à l’abrasion et à la traînée
- Excellente résistance à l’humidité, à la moisissure et aux produits chimiques
- Faible perte de friction
- Homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
- Autres couleurs de bande d’usure disponibles
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
- Prix par pied