Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1.0000 po
- Taille de l’arbre1 po
- Diamètre du trou central1 po
- Diamètre de la roue8 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurVert
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- ComprendBague d'arbre 7/8 po
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.3600 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66253044087