Motion
66261055202

NORTON ABRASIVES
66261055202

Roue à volutes Bear-Tex - Qualité : grain moyen, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximal : 6000 tr/min, Qté de l’emballage : 3
N° D’ARTICLE MI03443624
N° MFR66261055202
Prix134.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261055202

Roue à volutes Bear-Tex - Qualité : grain moyen, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximal : 6000 tr/min, Qté de l’emballage : 3
N° D’ARTICLE MI03443624
N° MFR66261055202

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix134.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Grain moyen
  • Description longue
    La roue à volutes 66261055202 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de trou central de 1 po, un grain moyen, un diamètre de roue de 6 po, une épaisseur de roue de 1 po et un type de roue à volute, ce qui la rend efficace pour la finition contrôlée et la préparation de surface.
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Quantité du colis
    3
  • CUP_NON
    66261055202
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
66261055202 WHL 6 X 1 X 1 6SM OURS-TE X
  • Le grain moyen offre un bon mélange de vitesse de coupe et de finition
  • Le carbure de silicium est un abrasif plus tranchant et plus agressif et laisse un motif de rayures plus fin/brillant
  • Meilleur choix pour l’ébavurage général, le mélange et la finition
  • Des lubrifiants tels que l’huile hydrosoluble et l’huile rectiligne diminueront la chaleur et amélioreront le fini et le lustre de la surface
  • La construction de toile la plus ouverte (densité 6 ) pour une coupe plus fraîche sur les applications d’ébarbage léger
  • Les roues enroulées sont enroulées autour d’un noyau et doivent toujours être dirigées dans le sens de la flèche imprimée sur le côté de la roue
  • Des bagues de réduction en aluminium durables sont disponibles pour s’adapter à la plupart des tailles d’arbre