Motion
9372
Manchon résistant aux coupures, 12 po L, Jaune
N° D’ARTICLE MI03447005
N° MFR9372
Prix5.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon résistant aux coupures, 12 po L, Jaune
N° D’ARTICLE MI03447005
N° MFR9372
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
Prix5.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Taille
    Taille unique en oz
  • Largeur
    3-1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ne fondra pas, n’enflammera pas et ne fera pas d’électricité
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Règlement sur la liste des approbations
    CPPT, EN 388, FDA
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Tricot
  • Type de vêtement
    Résistant aux coupures
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériel
    Kevlar
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    45143093724

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 9372 REG EN KEVLAR 12 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté