Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine60 po
- Longueur32 po
- TailleTrès grand
Détails
- Classe ANSI3
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurVert
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantBoutons-pression
- Type de vêtementVeste
- Utilisation du vêtementPluie
- Haute visibilitéVêtement à haute visibilité
- Type de hotteCapuchon intégré
- MatérielPolyester/polyuréthane
- Nombre de bandes horizontales1 (Plus 1 sur chaque manche)
- Nombre de poches0
- ModèleAucun
- Gamme de produitsLuminateur
- Manches amoviblesManches non amovibles
- RéversibleNon réversible
- CUP_NON45143500543
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire