Motion
3606/2XL
Combinaison PosiWear BA avec capuchon, bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI03449251
N° MFR3606/2XL
Prix184.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison PosiWear BA avec capuchon, bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI03449251
N° MFR3606/2XL
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
Prix184.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    29.1 po
  • Hauteur
    30.99 cm
  • Longueur
    38.35 cm
  • Taille
    2XL
  • Poids
    2.2 kg
  • Largeur
    33.53 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peu pelucheux
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    PosiWear Breathable Advantage est fabriqué à partir de matériau léger PolyBreathe qui offre l’équilibre optimal entre protection et confort. Convient à la fabrication, au lavage sous pression, à la peinture, au resurfaçage ou à la manipulation de la fibre de verre
  • Type de tissu
    PosiWear BA
  • Caractéristiques
    PosiWear BA : Breathable Advantage - Technologie exclusive contre les particules sèches et les pulvérisations liquides sans sacrifier la respirabilité.
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Numéro CUP du fabricant
    662909360144
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    PosiBA
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909360144

Aperçu

Description du fabricant
3606/2XL COMBINAISONS POSIWEAR
  • PosiWear BA : Breathable Advantage - Technologie exclusive contre les particules sèches et les pulvérisations liquides sans sacrifier la respirabilité.
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant et résistance exceptionnelle pour un enfilage facile
  • Taille ANSI pour une grande amplitude de mouvement
  • Lorsque vous avez besoin d’une protection supplémentaire, ce capuchon intégré et son élastique au poignet et aux chevilles sans latex font l’affaire pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Bande de taille élastique pour un meilleur ajustement
  • Extrêmement peu pelucheux
  • Sans latex
  • Norme ASTM 1670 pour la pénétration du sang
  • Essai antistatique NFPA 99
  • Produit à usage unique