Motion
CJ24/32B PM 1 1/4 1/4X1/8KW

LOVEJOY INC
CJ24/32B PM 1 1/4 1/4X1/8KW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514462011 - Taille du raccord : CJ24, mâchoire courbée, 1.2500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI03456853
N° MFRCJ24/32B PM 1 1/4 1/4X1/8KW
Prix71.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ24/32B PM 1 1/4 1/4X1/8KW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514462011 - Taille du raccord : CJ24, mâchoire courbée, 1.2500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI03456853
N° MFRCJ24/32B PM 1 1/4 1/4X1/8KW
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
Prix71.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Code de taille de raccord
    CJ24
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.2000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1800 po
  • Diamètre extérieur
    2.2000 po
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Métal en poudre
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144620118
  • Rpm max.
    10600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • CUP_NON
    685144620118

Aperçu

Description du fabricant
CJ24/32B-HUB-PM-1-1/4-1/4X1/8KW