Motion
DS15235
Doubles lèvres, alésage 15 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 23 mm, largeur totale 5 mm
N° D’ARTICLE MI03462207
N° MFRDS15235
Price$25.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 15 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 23 mm, largeur totale 5 mm
N° D’ARTICLE MI03462207
N° MFRDS15235
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
Price$25.36/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    23 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Diamètre de l’arbre
    15 mm
  • Largeur
    5 mm

Details

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
JOINT DS15235 15 X 23 X 5

You May Also Like

Les clients ont également acheté