Motion
MT4261602
MORSE Taraud de formage de filetage pour outils de coupe ® - série 2106C , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement TiCN, chanfrein inférieur, taille de filetage M6 x 1
N° D’ARTICLE MI03479703
N° MFRMT4261602
Prix65.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud de formage de filetage pour outils de coupe ® - série 2106C , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement TiCN, chanfrein inférieur, taille de filetage M6 x 1
N° D’ARTICLE MI03479703
N° MFRMT4261602
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
Prix65.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    80 mm
  • Filetage Longueur  
    0.6693 po
  • Taille du filetage
    M6 x 1

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Série
    2106C
  • Tapez sur Style
    Formage de filetage - Longueur DIN
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D8

Aperçu

Description du fabricant
61602 2106C CH DIN D8 M6X1.0 TICN