Motion
MX1080592
Foret MarxBore , longueur grossière - série 384 , 3/32 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 1-1/4 po, angle de pointe 135 °, 2-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI03482123
N° MFRMX1080592
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Foret MarxBore , longueur grossière - série 384 , 3/32 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 1-1/4 po, angle de pointe 135 °, 2-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI03482123
N° MFRMX1080592
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/32 po
  • Cannelure Longueur  
    1-1/4 po
  • Global Longueur  
    2-1/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Fractionnement
  • Série
    384
  • Type de tige
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
80592 384 3/32 MARXBORE DRL 135 PI