Spécifications
Dimensions
- Diamètre du coupe-câble1-1/2 po
- Profondeur de coupe1 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM35
- Nombre de plats2 Ballerines
- Compatibilité des broches pilotes81054
- Série418
- Type de tigeBallerines Weldon
- Direction de la spiraleSpirale droite