Motion
MT1116587
Mèche pour aéronef/très longue - 5/16 po, acier haute vitesse, cannelure 3-3/16 po, pointe 135 °, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI03484946
N° MFRMT1116587
Prix22.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour aéronef/très longue - 5/16 po, acier haute vitesse, cannelure 3-3/16 po, pointe 135 °, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI03484946
N° MFRMT1116587
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
Prix22.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    5/16 po
  • Cannelure Longueur  
    3-3/16 po
  • Global Longueur  
    6 po
  • Diamètre de la tige
    5/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    1390
  • Tige Type  
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
16587 1390 AIR X DRL 5/16" X 6