Motion
MT4230587
MORSE ® Taraud à pointe spiralée pour outils de coupe - série 2088M , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 4 cannelures, taille de filetage M18 x 1.5
N° D’ARTICLE MI03484994
N° MFRMT4230587
Prix200.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud à pointe spiralée pour outils de coupe - série 2088M , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 4 cannelures, taille de filetage M18 x 1.5
N° D’ARTICLE MI03484994
N° MFRMT4230587
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
Prix200.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    110 mm
  • Filetage Longueur  
    0.9843 po
  • Taille du filetage
    M18 x 1.5

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2088M
  • Tapez sur Style
    Point spirale – Longueur DIN
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D6

Aperçu

Description du fabricant
30587 2088M HP DIN D#6 M18X1.5