Spécifications
Dimensions
- Drill Bit Size#58
- Flute Length11/16 in
- Overall Length1-5/8 in
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier haute vitesse
- Point Angle135 °
- Type de pointStandard
- Série384
- Type de tigeRonde
Aperçu
Description du fabricant
80702 384 135'SP HSS JL DRL 58