Motion
MX1082117
Mèche mécanique MarxBore , perceuse 3/32 po, cannelure 1-1/4 po, angle de pointe 135 °, matériau en acier haute vitesse, revêtement noir et or
N° D’ARTICLE MI03487059
N° MFRMX1082117
Prix2.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche mécanique MarxBore , perceuse 3/32 po, cannelure 1-1/4 po, angle de pointe 135 °, matériau en acier haute vitesse, revêtement noir et or
N° D’ARTICLE MI03487059
N° MFRMX1082117

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3/32 po
  • Longueur de cannelure
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    135 °
  • Série
    383

Aperçu

Description du fabricant
82117 383 PERCEUSE MÉCANIQUE 3/32