Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche9/64 po
- Longueur de cannelure1-9/16 po
- Longueur totale2-5/8 po
- Diamètre de la tige3/8 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionNoir et or
- MatérielAcier haute vitesse
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- Série383
- Type de tigeTrois ballerines
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite