Motion
80836
Mèche à tige conique MARXMAN , série 302 , matériau en acier haute vitesse, 1/2 po, cannelure 4-3/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 8-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03488764
N° MFR80836
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige conique MARXMAN , série 302 , matériau en acier haute vitesse, 1/2 po, cannelure 4-3/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 8-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03488764
N° MFR80836

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/2 po
  • Longueur de cannelure
    4-3/8 po
  • Longueur totale
    8-1/4 po
  • Taille de la tige conique
    2MT

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    302

Aperçu

Description du fabricant
80836 302 #2MTS T.S.DRL 1/2

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté