Motion
130-100WMNZ/TP
Gants habillés 100 % coton - revers ouvert
N° D’ARTICLE MI03493804
N° MFR130-100WMNZ/XS
Prix2.70 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants habillés 100 % coton - revers ouvert
N° D’ARTICLE MI03493804
N° MFR130-100WMNZ/XS
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
Prix2.70 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Longueur  
    40 cm
  • Taille
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour les occasions officielles par la police, les pompiers, les serveurs, les bandes de marche, les militaires et les pallbearers. Un excellent choix économique pour les serveurs et les traiteurs.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Ouvert
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Utilisé pour les occasions officielles par la police, les pompiers, les serveurs, les bandes de marche, les militaires et les pallbearers. Un excellent choix économique pour les serveurs et les traiteurs.
  • Mot-clé de description
    Gants de défilé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314053849
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants habillés
  • Gamme de produits
    Cabaret
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314053849

Aperçu

Description du fabricant
CABARET 130-100WMNZ/PS 100 % COTON
  • Construit dans un motif mode avec des fourchettes et des pouces intégrés pour un ajustement sur mesure
  • Aucune couture surélevée à l’arrière
  • Le revers ouvert permet de l’enfiler et l’enlever facilement
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good