Motion
55-3273
Gants recouverts de latex avec doublure en jersey et finition froissée sur la paume, les doigts et les jointures - Manchette de sécurité plastifiée
N° D’ARTICLE MI03494885
N° MFR55-3273
Prix5.58 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants recouverts de latex avec doublure en jersey et finition froissée sur la paume, les doigts et les jointures - Manchette de sécurité plastifiée
N° D’ARTICLE MI03494885
N° MFR55-3273

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.58 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    40 cm
  • Épaisseur du matériau
    Poids standard
  • Taille
    HOMME
  • Poids
    12.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Recommandé pour la manipulation d’objets glissants et lisses. Les exemples comprennent le verre, les carreaux et la tôle.
  • Application
    • Sécuriser la poignée, la déchirure et la perforation humides ou sèches • Manipulation et nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs • Démolition • Maçonnerie et carreaux • Fixation et assemblage en métal
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigts et jointures
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Naturel
  • Style revers
    Sécurité
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    3131
  • Caractéristiques et avantages
    • Coquille en coton cousue et coupée économique offrant confort et protection • Revêtement « froissé » en latex offrant une adhérence supérieure dans des conditions humides/secs et une résistance à l’abrasion • Poignet de sécurité plastifié aidant à protéger le poignet, permettant un retrait rapide, lavable pour un port plus long et imperméable • Doublure en jersey douce, chaude, flexible et extensible • Le pouce à oreilles augmente le confort lors de travaux ouverts • Fermeture élastique pour plus de sécurité et de confort
  • Motif de prise
    Froissement
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Toile
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Numéro CUP du fabricant
    616314004636
  • Matériel
    Latex
  • Type de produit
    Poids standard
  • CUP_NON
    616314004636

Aperçu

Description du fabricant
GANTS ENDUITS DE LATEX 55-3273 , JERSEY
  • Coquille en coton cousue et coupée économiquement pour plus de confort et de protection
  • Revêtement « froissé » en latex offrant une adhérence supérieure dans des conditions humides/secs et une résistance à l’abrasion
  • La manchette de sécurité plastifiée aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide, lavable pour un port plus long et imperméable
  • La doublure en jersey est douce, chaude, flexible et extensible
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Fermeture élastique pour plus de sécurité et de confort