Motion
58-8030R
Gants trempés en PVC de première qualité avec doublure à interverrouillage et fini semi-rugueux – Longueur de 12 po
N° D’ARTICLE MI03495018
N° MFR58-8030R
Prix5.07 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants trempés en PVC de première qualité avec doublure à interverrouillage et fini semi-rugueux – Longueur de 12 po
N° D’ARTICLE MI03495018
N° MFR58-8030R
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
Prix5.07 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Universelle
  • Longueur  
    31 cm
  • Taille
    HOMME
  • Poids
    13 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’exploitation minière, la construction, le raffinage, la pétrochimie et la manipulation de matériaux huileux.
  • Application
    • Sécuriser la prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage des pièces et des matériaux • Entretien et réparation de l’équipement • Nettoyage des pièces • Fixation et ancrage
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4121
  • Caractéristiques et avantages
    • Les styles à finition semi-rugueuse offrent une prise améliorée sur chaussée mouillée économique • Doublure à interverrouillage pour une grande dextérité, sèche rapidement et laisse peu de peluches • La couleur noire dissimule la saleté • Construction à trempage unique • Poignet droit pour une longueur supplémentaire afin de protéger l’avant-bras contre l’écoulement de liquide
  • Motif de prise
    Semi-rugueux
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de doublure en tricot
    Coton
  • Doublé
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Numéro CUP du fabricant
    616314006661
  • Matériel
    PVC
  • Gamme de produits
    ProCoat
  • Normes respectées
    EN 388 4121
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    616314006661

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN PVC 58-8030R PROCOAT, SEMI-RUGUEUX
  • Les styles à finition semi-rugueuse offrent une prise améliorée sur chaussée mouillée économique
  • Doublée d’interverrouillage pour une grande dextérité, sèche rapidement et laisse peu de peluches
  • La couleur noire dissimule la saleté
  • Construction à une seule trempette
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide