Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur46.5 cm
- TailleM
- Poids16.6 kg
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour les applications où de l’huile pour machine est présente et pour les applications qui nécessitent une combinaison de protection contre les liquides et les coupures.
- ApplicationFabrication, pétrole et gaz
- Couverture du revêtementMain pleine
- Matériau de revêtementPVC
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPVC
- CouleurBleu
- Style reversDroit
- Type de poignetDroit
- Mot-clé de descriptionRésistant aux produits chimiques
- Type de serviceRéutilisable
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasionNiveau 4
- En 388 Niveau de résistance aux coupuresNiveau 4
- En 388 Niveau de résistance à la perforationNiveau 4
- EN3883121
- Caractéristiques et avantages• Paume à revêtement rugueux offrant une excellente prise • Construction tricotée sans couture protégeant les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité • Résistant à l’huile et aux liquides, restant doux et résistant même après l’exposition aux huiles de machine • Manches en PVC thermoscellées, renforcées pour éviter les déchirures et les perforations • Longueur globale de 25 po et col élastique offrant une protection de l’avant-bras dans un environnement non chimique
- Couverture des doigtsMain et manche complets
- Motif de priseRough (cough)
- Type de mainPaire
- Matériau de doublure en tricotCoton
- Sans latexOui
- Couleur du ligneurBleu
- Matériau de la doublureTricot
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- Numéro CUP du fabricant616314003752
- MatérielPVC
- Type de produitPVC
- Sans poudreOui
- Gamme de produitsXtraTuff
- Type de protectionProduit chimique, résistant aux coupures
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Normes respectéesEN 388 4121
- Gants stérilesNon
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Finition de surfaceRough (cough)
- CUP_NON616314003752
Aperçu
- Paume à revêtement rugueux offrant une excellente prise
- La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Résistant à l’huile et aux liquides, il reste doux et résistant même après l’exposition aux huiles des machines
- Manchons en PVC thermoscellés, renforcés pour éviter les déchirures et les perforations
- Longueur globale de 25 po et col élastique pour une protection de l’avant-bras dans un environnement non chimique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure