Motion
75-2022/L
Gants de soudeur Mig Tig en cuir de vache à grain supérieur avec coutures Kevlar® - Haut à bande en cuir fendu
N° D’ARTICLE MI03495392
N° MFR75-2022/L
Prix12.20 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur Mig Tig en cuir de vache à grain supérieur avec coutures Kevlar® - Haut à bande en cuir fendu
N° D’ARTICLE MI03495392
N° MFR75-2022/L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.20 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    35.5 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    24 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage Mig Tig et l’assemblage automobile.
  • Matériau arrière
    Cuir intégral
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Haut à bande
  • Description
    Idéal pour le soudage Mig Tig et l’assemblage automobile.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de main
    Paire
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache
  • Doublé
    Non doublé
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314010569
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Fractionnement
  • Matériau de couture
    Kevlar
  • Style de pouce
    Aile
  • Type
    Gants de soudage
  • CUP_NON
    616314010569
  • Applications de soudage
    MIG ET TIG

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE SOUDEUR TIG 75-2022/L MIG
  • La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • La bande en cuir fendu sur le haut du poignet aide à protéger la région du poignet et permet de l’enfiler et l’enlever facilement