Motion
77-208/L
Gants à paume en cuir - G ou taille 9, cuir fleur de vache, sans liste de qualité, polyester, couleur beige
N° D’ARTICLE MI03495425
N° MFR77-208/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume en cuir - G ou taille 9, cuir fleur de vache, sans liste de qualité, polyester, couleur beige
N° D’ARTICLE MI03495425
N° MFR77-208/L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    41 cm
  • Poids
    13.6 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pouce droit, doublure en mousse rouge, sans-gêne, fermeture élastique
  • Demandes
    Industrie lourde, applications de construction, entretien, agriculture, transport, expédition et fret
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques de confort
    Pouce droit, style à enfiler, fermeture élastique
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Cuir
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    77-208
  • Style de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
CUIR DE VACHE À GRAIN SUPÉRIEUR ISOLÉ DE 77-208/L
  • La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • La doublure en mousse rouge offre une excellente isolation et une excellente protection contre l’humidité
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI