Motion
94-924I
Gants de broyeur à chaud de qualité économique avec deux couches de toile de coton - 24 oz, naturel, HOMMES
N° D’ARTICLE MI03495736
N° MFR94-924I
Prix3.56 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de broyeur à chaud de qualité économique avec deux couches de toile de coton - 24 oz, naturel, HOMMES
N° D’ARTICLE MI03495736
N° MFR94-924I
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
Prix3.56 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    60.96 cm
  • Taille
    HOMME
  • Poids
    18.6 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Classe économique. Utilisé dans le forgeage, la manipulation des métaux chauds, les moulages en fonte, les moules et autres opérations qui nécessitent une protection contre la chaleur.
  • Application
    • Verre flottant • Fonderies et moulage en métal • Fabrication de céramique • Opérations de forgeage
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    Gants de broyeur à chaud de qualité économique avec deux couches de toile de coton - 24 oz
  • Mot-clé de description
    Protection contre la chaleur
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314004117
  • Matériel
    Coton
  • Type
    Gants pour laminoir à chaud
  • CUP_NON
    616314004117

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE BROYEUR À CHAUD EN TOILE 94-924I , 24 OZ
  • La construction en toile de coton à deux épaisseurs offre confort, isolation et protection supérieure contre la chaleur
  • La coupe nette offre un ajustement spacieux
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Fini à poils pour une résistance à la chaleur
  • Sangle aux jointures pour une protection supplémentaire
  • La bande sur le haut du poignet aide à protéger la région du poignet et permet de l’enfiler et de l’enlever facilement