Motion
94-932G
Gants de première qualité pour broyeur à chaud avec trois couches de toile de coton et doublure en toile de jute - 32 oz
N° D’ARTICLE MI03495743
N° MFR94-932G
Prix6.52 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de première qualité pour broyeur à chaud avec trois couches de toile de coton et doublure en toile de jute - 32 oz
N° D’ARTICLE MI03495743
N° MFR94-932G
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
Prix6.52 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Universelle
  • Longueur  
    63.5 cm
  • Taille
    HOMME
  • Poids
    23.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité supérieure. Utilisé dans le forgeage, la manipulation des métaux chauds, les moulages en fonte, les moules et autres opérations qui nécessitent une protection contre la chaleur.
  • Application
    • Verre flottant • Fonderies et moulage en métal • Fabrication de céramique • Opérations de forgeage
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Qualité supérieure. Utilisé dans le forgeage, la manipulation des métaux chauds, les moulages en fonte, les moules et autres opérations qui nécessitent une protection contre la chaleur.
  • Mot-clé de description
    Protection contre la chaleur
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Toile de jute
  • Matériau de la doublure
    Toile de jute
  • Numéro CUP du fabricant
    616314004216
  • Matériel
    Coton
  • Style de pouce
    Droit
  • Type
    Gants pour laminoir à chaud
  • CUP_NON
    616314004216

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE BROYEUR À CHAUD EN TOILE 94-932G , 32 OZ
  • La construction en toile de coton à trois couches offre confort, isolation et protection supérieure contre la chaleur
  • Doublure en toile de jute pour une protection accrue contre la chaleur
  • La coupe nette offre un ajustement spacieux
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Fini à poils pour une résistance à la chaleur
  • Sangle aux jointures pour une protection supplémentaire
  • Manchette à manchettes à amidon pour une protection accrue de l’avant-bras, permet un retrait rapide et est lavable pour un port plus long