Motion
145TTDR5702AD

LEESON ELECTRIC
145TTDR5702AD

Moteur à usage défini - 1-1/2 ch, 3/8 ch, 1800 tr/min, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 145T , logement DP, 60 Hz, base 1740 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03499967
N° MFR145TTDR5702AD
Prix1,784.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTDR5702AD

Moteur à usage défini - 1-1/2 ch, 3/8 ch, 1800 tr/min, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 145T , logement DP, 60 Hz, base 1740 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03499967
N° MFR145TTDR5702AD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,784.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    13.4900 po, 342.64 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    13.49 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Longueur de l’arbre
    2.2800 po;57.91 mm
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Conception économique à deux enroulements;56H;143T;Base combinée 145T avec 12 trous de montage;F1 montage seulement;Ne peut pas être réassemblé à F2;Certifié CSA et reconnu Ul
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs commerciaux et industriels, machines, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP : 1.50 ET 0.38, F#145T, TR/MIN : 1800 ET 1800, 460 ET 460 V, DP
  • Mot-clé de description
    Autre objectif
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.5 %
  • Couple de pleine charge
    4.5 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    H
  • kW
    1.1 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y466
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042538
  • Modèle
    145TTDR5702AD
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp, 3/8 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4/8
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Nombre de vitesses
    2
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min, 900 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856042538
  • Tension
    460 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800//8RPM Y466 DP 460V 145T 3PH
  • Conception économique à deux enroulements Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage Montage F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à F2