Spécifications
Dimensions
- Longueur totale9-3/4 po
Détails
- Type de connecteurBornes isolées et non isolées et connecteurs de fils
- Style de poignéePoignée coussinée
- Comprend un coupe-câbleComprend un coupe-câble
- CliquetSans cliquet
- Auto-ajustementNe s’ajuste pas automatiquement
- Capacité du calibre de fil22 à 10 AWG
Aperçu
- Conçu pour sertir les bornes et connecteurs sans soudure isolés et non isolés de calibre 10 à 22 AWG
- Conception à bec effilé pour travailler dans des espaces clos
- La zone profilée du pouce procure un confort et une sensation positifs supplémentaires
- Couteau spécialement durci
- Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
- Les poignées Journeyman à deux matériaux de pointe offrent une meilleure prise sans sacrifier la résistance ou la durabilité de l’outil