Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.75 po
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Hauteur3.11 po
- Taille hexagonale1.25 po
- Facteur de coupure du tuyau2.17 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Diamètre intérieur0.58 po
- Longueur3.10 po
- Diamètre extérieur1.005 po
- Longueur totale3.10 po
- Poids global0.56 lb
- Taille du filetage1 1/16-12
- Poids0.56 lb
- Largeur1.42 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Série de tuyaux compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant1GA12FJB12
- Numéro CUP du fabricant678146132826
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146132826
- Pression de service3000 psi
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau