Motion
60-2 LOTUS OFFSET LINK

TSUBAKI (UST)
60-2 LOTUS OFFSET LINK

Maillon de décalage - 60 / 3/4 en pas, riveté
N° D’ARTICLE MI03513428
N° MFR60-2 LOTUS OFFSET LINK
Prix13.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60-2 LOTUS OFFSET LINK

Maillon de décalage - 60 / 3/4 en pas, riveté
N° D’ARTICLE MI03513428
N° MFR60-2 LOTUS OFFSET LINK
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
Prix13.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.988 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Pas transversal
    0.897 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI, ASME
  • CUP_NON
    097039248794

Aperçu

Description du fabricant
60-2 OFFSET LINK LOTUS