Motion
RS16B LOTUS RIV

TSUBAKI (UST)
RS16B LOTUS RIV

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI03513473
N° MFRRS16B LOTUS RIV
Prix26.68 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS16B LOTUS RIV

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI03513473
N° MFRRS16B LOTUS RIV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.68 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.488 po
  • Largeur intérieure
    0.67 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.83 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.157 po (extérieur), 1/8 po (intérieur)
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.33 po
  • Diamètre du rouleau
    0.63 po
  • Résistance à la traction
    16500 lb
  • Poids
    1.82 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de liens
    120/10 pi
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    097039673527

Aperçu

Description du fabricant
RS16B LOTUS RIV. 10 PI. LONGUEURS
  • Prix au pied