Motion
500-196-30
500-196-30
N° D’ARTICLE MI03514050
N° MFR500-196-30
Prix346.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
500-196-30
N° D’ARTICLE MI03514050
N° MFR500-196-30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix346.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur intérieure de la mâchoire
    21 mm
  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    40 mm
  • Longueur totale
    233 mm
  • Résolution
    0.0005 po, 0.01 mm
  • Largeur de la balance
    16 mm

Détails

  • Précision
    ±0.001 po
  • Type de batterie
    SR44
  • Sortie de données
    Aucun
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Comprend
    Étui en plastique
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Plage de mesure
    0 à 150 mm, 0 à 6 po
  • Conversion métrique de L’Impériale
    Conversion incluse
  • Rouleau de pouce
    Comprend un rouleau pour le pouce

Aperçu

Description du fabricant
ÉTRIER DE CADRAN 500-196-30 0-6 PO/150MM,