Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur235 mm
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurNoir
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureDoublure cousue
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsG40
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesCE EN388 3131
- CUP_NON10036000138396
Aperçu
- Paume enduite de polyuréthane
- Sensation de mil mince pour une sensibilité tactile
- Résistant à l’abrasion et aux déchirures
- Excellente prise et dextérité
- Construction en tricot sans couture pour plus de confort
- Score CE 3131
- Utilisations typiques : assemblage de précision, assemblage électronique, commandes de manipulation, emballage et inspection