Motion
13837

ANSELL
13837

Gants de travail tout usage KleenGuard* G40 - petit format, enduits de polyuréthane, poignets en tricot, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI03516514
N° MFR13837
Prix4.16 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
13837

Gants de travail tout usage KleenGuard* G40 - petit format, enduits de polyuréthane, poignets en tricot, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI03516514
N° MFR13837

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.16 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    215 mm

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    G40
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    CE EN388 3131
  • CUP_NON
    10036000138372

Aperçu

Description du fabricant
13837 G40 PAIRES ENDUITES DE PU TAILLE 7
  • Paume enduite de polyuréthane
  • Sensation de mil mince pour une sensibilité tactile
  • Résistant à l’abrasion et aux déchirures
  • Excellente prise et dextérité
  • Construction en tricot sans couture pour plus de confort
  • Score CE 3131
  • Utilisations typiques : assemblage de précision, assemblage électronique, commandes de manipulation, emballage et inspection

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté